EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 10 MM AZUL OSCURO

Extractor pasador exclusivo amarillo

Ver información técnica

Referencias

Rennsteig:452 010 6 RC
Rubix:799296883000
fabricante:452 010 6 RC
EAN:4049002049606
brand logo

Detalles de producto : EXTRACTOR PASADOR EXCLUSIVO 10 MM AZUL OSCURO


Arrancapasadores, extraduro

Características: similar a DIN 6450, de acero para herramientas octagonal de primera clase, completamente bonificado, de alta aleación (≥ 58 HRC). Alrededor de un 9 % más duro que los arrancapasadores normales. Pulido con gran brillo y con recubrimiento de polvo de color para una fácil asignación del diámetro, con cabeza percutora de seguridad.
Pin punch, extra hard 10mm dark blue

Información técnica


Atributos
8,51 € Sin IVA
/ unidad
10,30 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días