Referencias
Beta Tools:31 3
Rubix:798163239000
fabricante:000310003
EAN:8014230020068

Documentos
Detalles de producto : 31 3-BOTADORES CILINDRICOS 130MM
Botadores cilíndricos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x25 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Diámetro | 3 mm |
| Longitud | 128 mm |
| Mango | hexagonal steel |
| Peso | 37 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
