BOTADOR PASADOR ELASTICO DE 2 246.2

246 - Botapasadores para pasadores elásticos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Facom:246.2
Rubix:798501414000
EAN:3148511587003
brand logo

Resumen técnico

Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTADOR PASADOR ELASTICO DE 2 246.2


• Cuerpo octogonal. • Acabado cincado. • El refuerzo de la varilla del botapasador permite centrar a la perfección la herramienta sobre los pasadores elásticos. • Dureza 53 a 58 HRc según las dimensiones que garantizan una perfecta absorción de la onda de choque.
BOTAPASADORES PASADORES ELASTICOS 2MM

Cualidades

endurecido a 53 a 58 hrc garantizando la perfecta absorción de la onda de choque.

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)150x8x8 mm
Peso con embalaje46 g
Diámetro8 mm
Longitud150 mm
Mangosin
Peso45 g
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h