Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 240930, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 60 mm | Anchura: 10.75 mm
240..
Ver información técnicaReferencias
SKF:240930
Rubix:798795880000
EAN:7316570047929




Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10.75 mm |
Detalles de producto : 240930
Los rodamientos de rodillos a rótula tienen dos hileras de rodillos simétricos, un camino de rodadura esférico común en el aro exterior y dos caminos de rodadura en el aro interior inclinados de manera tal que forman un ángulo respecto del eje del rodamiento. El punto central de la esfera del camino de rodadura en el aro exterior se encuentra en el eje del rodamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 82,8 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 10.75 mm |
| Serie | 240 c |
| Material | stainless steel |
| Jaula | acero |
| Grosor | 10.75 mm |
| Velocidad de referencia | 5000 rpm |
| Junta | open (no seals) |
| Precisión | normal |
| Carga dinámica básica, axial - Ca | 25500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,26 € Sin IVA
/ unidad
64,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días