Rodamiento de bolas ranurado axial SKF 51201, Diámetro interior: 12 mm | Diámetro exterior: 28 mm | Anchura: 11 mm

Rodamientos axiales de bolas

Ver información técnica
Referencias
SKF:51201
Rubix:051201000010
fabricante:39686
EAN:7316577006769
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura11 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 51201


Los rodamientos axiales de bolas SKF se fabrican como rodamientos axiales de bolas de simple o doble efecto. Están diseñados para soportar cargas axiales únicamente y no deben someterse a ninguna carga radial.
Los rodamientos axiales de bolas de simple efecto pueden admitir cargas axiales en un sentido. No deben ser sometidos a ninguna carga radial. Sus componentes desmontables facilitan el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento. Muchos de los componentes son intercambiables. Las arandelas del eje tienen un agujero rectificado que permite un ajuste de interferencia.

Cualidades

- El diseño separable facilita el montaje/desmontaje y las inspecciones de mantenimiento
- Componentes intercambiables
- El taladro rectificado de las arandelas del eje permite el ajuste por interferencia

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)11x28x28 mm
Peso neto33 g
Diámetro interior12 mm
Diámetro exterior28 mm
Anchura11 mm
Tipo de rodamientosingle direction thrust ball bearing
Serie512
Materialbearing steel
Jaulaacero
Peso0.034 kg
Grosor11 mm
Velocidad de referencia8000 rpm
Precisiónnormal (iso 199)
Carga dinámica básica, axial - Ca13300 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,86 Sin IVA
/ unidad
34,92 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas