227.S9X125T2 3 MACHOS COBALTO M9X125

227.S - Machos de roscar al cobalto «Altas prestaciones»

Ver información técnica

Referencias

Facom:227.S9X125T2
Rubix:798530049000
EAN:3148511532621
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227.S9X125T2 3 MACHOS COBALTO M9X125


• Acero rápido al molibdeno y al cobalto. • La dureza del cobalto aumenta la resistencia al par y al desgaste respecto a los machos de roscar estándar. • 227.ST3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.ST2: Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
2 MACHOS DE ROSCAR M9X125

Cualidades

The hardness of cobalt increases resistance to torque and wear compared to standard threaded taps.

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)92x46x15 mm
Peso con embalaje70 g
Número de elementos2
Longitud total72 mm
Adaptador de llave cuadrada7.1 mm
Material del cuerpovariantes de cobalto
Diámetro de rosca9 mm
62,38 Sin IVA
/ unidad
75,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días