227.S14X200T2 2 MACHOS COBALTO M14X200

227.S - Machos de roscar al cobalto «Altas prestaciones»

Ver información técnica

Referencias

Facom:227.S14X200T2
Rubix:798530062000
EAN:3148511532683
brand logo

Resumen técnico

Número de elementos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 227.S14X200T2 2 MACHOS COBALTO M14X200


• Acero rápido al molibdeno y al cobalto. • La dureza del cobalto aumenta la resistencia al par y al desgaste respecto a los machos de roscar estándar. • 227.ST3: Juegos de 3 machos de roscar (desbaste, intermedio y acabado). • 227.ST2: Juegos de 2 machos de roscar (desbaste y acabado).
2 MACHOS DE ROSCAR M14X200

Cualidades

The hardness of cobalt increases resistance to torque and wear compared to standard threaded taps.

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)120x70x22 mm
Peso con embalaje160 g
Número de elementos2
Longitud total95 mm
Adaptador de llave cuadrada9 mm
Material del cuerpovariantes de cobalto
Diámetro de rosca14 mm
93,46 € Sin IVA
/ unidad
113,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días