221.227J2 MACHOS+TERRAJA

221 - Composiciones de machos de roscar, terrajas y portaherramientas

Ver información técnica

Referencias

Facom:221.227J2
Rubix:798530098000
EAN:3148515377204
brand logo

Resumen técnico

Materialhss
Número de elementos41
Rangom3;m4;m5;m6;m7;m8;m9;m10;m12;m14;m16;m18 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 221.227J2 MACHOS+TERRAJA


• Cada composición incluye juegos de dos machos de roscar por dimensión: desbaste y acabado. • Las composiciones de Ref 227.SJ1 y 227.SJ2 incluyen machos de roscar al cobalto (Ref 227.S). • Bandeja PL.47 y caja BT.109G: para composiciones de Ref 221.227J1 y 221.227SJ1. • Bandeja PL.46 y caja BT.105: para composiciones de Ref 221.227J2 y 221.227SJ2.
COMPO ATERRAJAR Y ROSCAR

Información técnica


Atributos
Peso neto5805 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)550x295x50 mm
Peso con embalaje6813 g
Materialhss
Número de elementos41
Rangom3;m4;m5;m6;m7;m8;m9;m10;m12;m14;m16;m18 mm
Material de la carcasametal
Tipo de colataper and bottoming
1404,35 € Sin IVA
/ unidad
1699,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días