JUEGO 45 PZ MACHOS Y COJINETES M-3-12 HSS ESTUCHE METAL


Juego de machos y matrices

Referencias
giss cutline:885825
rubix:799026827000
ean:3660338390814
Resumen técnico
ComposiciónGrifos y matrices
Número de elementos45
RangoM3 - M12 mm

Detalles de producto : JUEGO 45 PZ MACHOS Y COJINETES M-3-12 HSS ESTUCHE METAL


Juego de roscado a mano

Juego de machos de roscar, brocas y terrajas HSS - M3 a M12 - 45 piezas

Tamaños de rosca - M3x0,5, M4x0,7, M5x0,8, M6x1,0, M8x1,25, M10x1,5, M12x1,75

 Composición : 

- 21 Grifos HSS DIN 352 

- 3 grifos por tamaño de rosca: desbastador n°1; intermedio n°2; terminador n°3

 - 7 matrices HSS DIN 223, es decir, 1 matriz por tamaño de rosca 

- 7 brocas HSS DIN338 de diámetro pulverizado : 2,5mm, 3,3mm, 4,2mm, 5,0mm, 6,8mm, 8,5mm & 10,2mm 

- 2 giradores ajustables a la izquierda para grifos M3-M12

- 1 vuelta de carraca a la izquierda 

- 5 portamatrices (Øint x grosor) - 20x5, 20x7, 25x9, 30x11, 38x14

Accesorios incluidos: 1 destornillador + 1 calibre de rosca

Información técnica


Atributos
ComposiciónGrifos y matrices
Número de elementos45
RangoM3 - M12 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
349,86 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h