JUEGO MACHOS/HILERAS 1/4 - 3/4 54 PIEZAS
Juego de herramientas de torneado y roscado pulido 1460Z
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Bahco:1460Z/2
Rubix:799068015000
EAN:7314151041120

Documentos
Detalles de producto : JUEGO MACHOS/HILERAS 1/4 - 3/4 54 PIEZAS
Acabado: pulido, machos con flancos rectificados. Material: machos y placas de corte de HSS. Machos DIN 352/ISO 6H, placas de corte DIN 223/ISO 6G, llave para machos ajustable DIN 1814,4-9, marcos de corte DIN 225. Para roscas estadounidenses: N.F. (S.A.E.) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 in. 28 24 24 20 20 18 18 16 hilos por pulgada. N.C. (U.S.S.) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 in. 20 18 16 14 13 12 11 10 hilos por pulgada. Contenido: 54 piezas. 32 machos = 8 sets 2 N.F. machos (macho, macho final) = 8 sets 2 N.C. machos (macho, macho final). 16 placas de corte redondas. 1 llave para machos ajustable, Gr 3 DIN 1814, 9-12. 5 marcos de corte: 20x7 25x9 30x11 38x14 45x18.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 9350 g |
|---|---|
| Material | hss |
| Número de elementos | 54 |
| Rango | 1/4 -3/4 mm |
| Tipo de cola | konus und boden |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5791,05 € Sin IVA
/ unidad
7007,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días