JUEGO 2 U. MACHO ANILLO BLANCO M8 + BROCA D.6,8 MM
Macho de roscar de punta espiral + broca de tamaño de roscado
Ver información técnicaReferencias
GISS Cutline:885803
Rubix:799195395000
EAN:3660338390630
Detalles de producto : JUEGO 2 U. MACHO ANILLO BLANCO M8 + BROCA D.6,8 MM
- Macho de roscar HSS-Co de punta espiral de anillo blanco para agujeros pasantes diseñado específicamente para su uso en roscado en acero inoxidable.- Macho de roscar de punta espiral M3-10 es DIN 371 y M12 es DIN 376.- Incluye el tamaño de roscado HSS-Co broca Din 338 con una punta partida de 130 grados. Ángulo de espiral de 25-30 grados
Información técnica
Atributos
| Material | hss |
|---|---|
| Número de elementos | 2 |
| Rango | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,07 € Sin IVA
/ unidad
42,43 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días