Referencias
SKF:9820
Rubix:798133131000
fabricante:504265
EAN:0085311007962


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25.4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
Detalles de producto : 9820
Retén de aceite SKF
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4,5 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 25.4 mm |
| Diámetro exterior | 34.93 mm |
| Anchura | 4.78 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | junta de armadura metálica exterior sin muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,44 € Sin IVA
/ unidad
5,37 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días