Referencias
Dichtomatik:67104295
Rubix:799075239000
fabricante:67104295

Detalles de producto : WA NIF 40,0X 60,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Diámetro exterior | 60 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,95 € Sin IVA
/ unidad
21,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
