Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:BAUM6X7 130 X 150 X 15 X 0 75 FKM 585
Rubix:798391190000
fabricante:40413484




Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : BAUM6X7 130 150 15 75FKM 40413484
40413484 RETÉN DE ACEITE BAUM
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Anchura | 15 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
268,81 € Sin IVA
/ unidad
325,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días