Referencias
Dichtomatik:67062633
Rubix:799072886000
fabricante:67062633

Detalles de producto : WA NIF 12,0X 25,0X 8,0 FP8034
Material: FPM.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 12 mm |
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Anchura | 8 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Ejecución | junta con armadura metálica embutida con muelle |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,85 € Sin IVA
/ unidad
13,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
