6092180 7 21 LL COMBINADA

Llave combinada similar DIN3113A

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7 21
Rubix:798180975000
fabricante:6092180
EAN:4010886609217
brand logo

Resumen técnico

Apertura21
Longitud252 mm
Tipollave mixta
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6092180 7 21 LL COMBINADA


Llaves combinadas, rectas

Características: DIN 3113, ISO 3318, forma A. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, lado de boca en estrella acodado 15°, con vástago hueco estable manejable.
* Tamaño no normalizado.
° Lado de boca en estrella con perfil hexagonal.
Combination spanner 21 mm Sizes 3 to 5.5 with hexagon ring, up from size 6 with UD profile * not standardised

Información técnica


Atributos
Peso neto182 g
Apertura21
Longitud252 mm
Tipollave mixta
Acabadocromado
15,97 Sin IVA
/ unidad
19,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días