1175BM-ALICATES SEMIRRED.CORTA-LISA BIM
Pinza para electrónica de bocas semirredondas cortas lisas con empuñadura bimaterial
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1175BM
Rubix:798171216000
fabricante:011750101
EAN:8014230513256


Resumen técnico
| Forma de la punta | semirredondo |
|---|---|
| Capacidad de corte | 29 mm |
| Longitud | 29 mm |
Detalles de producto : 1175BM-ALICATES SEMIRRED.CORTA-LISA BIM
Pinza para electrónica de bocas semirredondas cortas lisas con empuñadura bimaterial
Cualidades
Pinza para electrónica de bocas semirredondas cortas lisas con empuñadura bimaterial
Aplicaciones
Electrónica y micromecánica
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x110x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 95 g |
| Forma de la punta | semirredondo |
| Capacidad de corte | 29 mm |
| Longitud | 29 mm |
| Material | tiradores bimaterial |
| Longitud del pitorro | 29 mm |
| Peso | 95 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,05 € Sin IVA
/ unidad
54,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días