JGO BROCA ESPIRAL DIN338 HSS RECTIFICADO TIPO N 1-5,9 MM

Juego broca espiral DIN338 HSS rectificada tipo N

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:10720001, 9111790001
Rubix:799282515000
fabricante:4317784711036
EAN:4317784711036
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : JGO BROCA ESPIRAL DIN338 HSS RECTIFICADO TIPO N 1-5,9 MM


Juego de brocas espirales con vástago cil., HSS laminado con rodillos, FORMAT

Características: con afilado preciso de punta y con alta precisión de concentricidad y graduación. Adelgazamiento del alma hasta < Ø 2,4 mm similar a rectificado en cruz. Ángulo de hélice, espesor de alma y aumento de núcleo normales. Suministro en caja de plástico robusta y de alta calidad con función de enderezamiento automático de las brocas al abrir.

Aplicación: broca estándar potente para taladrar acero aleado y no aleado.

Nota: juego compuesto de #SAPB4560471#.

Información técnica


Atributos
Rango1,0–5,9
Material de cortehss
58,19 € Sin IVA
/ unidad
70,41 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días