JUEGO 25 BROCAS HSSCO MULTI-INOX 1021 1-13X0,50 1456
REF. 1456 JUEGO BROCAS DIN338 25-UDS.
Ver información técnicaReferencias
Izar cutting tools sal:34199
Rubix:798739146000
fabricante:1456-34199
Detalles de producto : JUEGO 25 BROCAS HSSCO MULTI-INOX 1021 1-13X0,50 1456
DIN: 338
Percusión: No
Serie: Corta
Operación: Taladrado
Rango: 1-13 X 0,50 mm
Tipo Herramienta: Broca
Percusión: No
Serie: Corta
Operación: Taladrado
Rango: 1-13 X 0,50 mm
Tipo Herramienta: Broca
Cualidades
Alto rendimiento intensivo en materiales duros
Geometría multi-material con alta durabilidad en todo tipo de materiales duros, aceros, inox, fundición
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Recubrimiento Bordeaux de alto rendimiento con la última tecnología
Geometría multi-material con alta durabilidad en todo tipo de materiales duros, aceros, inox, fundición
Punta 135º con afilado en cruz tipo C (split point)
Recubrimiento Bordeaux de alto rendimiento con la última tecnología
Información técnica
Atributos
| Material de corte | hss-e |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
201,93 € Sin IVA
/ unidad
244,34 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días
