Referencias
Beta Tools:1599P 150
Rubix:798170370000
fabricante:015990050
EAN:8014230616728

Documentos
Detalles de producto : 1599P 150-PRENSAS DE TORNILLO PARALELAS
Prensas de tornillo paralelas
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 465x180x175 mm |
|---|---|
| Peso neto | 16295 g |
| Apertura | 130 mm |
| Peso | 16295 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
487,90 € Sin IVA
/ unidad
590,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
