Referencias
Facom:1150.MT
Rubix:798508435000
EAN:3148512252702

Detalles de producto : 1150.MT
• Diseñado para que el usuario se coloque en la postura de trabajo más cómoda posible y así ganar precisión. • Palanca de bloqueo instantáneo en la rótula. • Gancho para una fijación firme en un soporte de 80mm de espesor como máximo. • Mandíbulas de plástico pegadas, ancho: 50 mm. • Apertura máx.: 70 mm. • Profundidad máx.: 38 mm.
TORNILLO DE BANCO MICRO-TECH
Cualidades
Designed for a comfortable work position ensuring high precision.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1575 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 320x170x80 mm |
| Peso con embalaje | 1591 g |
| Apertura | 70 mm |
| Peso | 1400 g |
| Tipo | rótula |
| Anchura de mordazas | 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
516,63 € Sin IVA
/ unidad
625,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
