REGULADOR DE ALTURA AUTOMATICO P/TORNILLO DE BANCO 125 MM
Regulador de altura automático para LEINEN tornillo de banco
Ver información técnicaReferencias
Kiesel:DL/L/JR 125
Rubix:799297016000
fabricante:DL/L/JR 125
EAN:4250157109279
Detalles de producto : REGULADOR DE ALTURA AUTOMATICO P/TORNILLO DE BANCO 125 MM
Regulador de altura, automático
Características: El ajuste automático hasta un máx. de 215 mm mediante resorte de compresión por gas permite una regulación vertical continua y un giro de 360°. Entrega sin tornillos de sujeción.
Características: El ajuste automático hasta un máx. de 215 mm mediante resorte de compresión por gas permite una regulación vertical continua y un giro de 360°. Entrega sin tornillos de sujeción.
Height adjuster, automatic 125mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | regular |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,35 € Sin IVA
/ unidad
374,31 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días

