1224.150 TORNILLO BANCO 150MM GIRATORIO

1224 - Tornillos de banco construcción-mantenimiento, base giratoria a 360°

Ver información técnica

Referencias

Facom:1224.150
Rubix:798525802000
EAN:3148519276237
brand logo

Resumen técnico

Apertura200 mm
Peso18880 g
Tiporegular
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1224.150 TORNILLO BANCO 150MM GIRATORIO


• Tornillos de banco de fundición con grafito esferoidal, carga de rotura de 700 N/mm² mínima. • Importante base de apoyo de la guía prismática/mandíbula móvil: Ausencia de flexión de la guía, funcionamiento del tornillo de banco garantizado aún con cargas pesadas. • Mandíbulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRc. • Mandíbulas en V extraíbles para el apriete de tubos. Dureza 40/46 HRc. • Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos. • Palanca de maniobra bruñida.
TORNILLO BANCO 150MM GIRATORIO

Información técnica


Atributos
Peso neto18770 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)545x325x310 mm
Peso con embalaje20899 g
Apertura200 mm
Peso18880 g
Tiporegular
Anchura de mordazas154 mm
542,42 Sin IVA
/ unidad
656,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días