Referencias
Beta Tools:1599B 125
Rubix:798171759000
fabricante:015990812
EAN:8014230619835

Documentos
Detalles de producto : 1599B 125-BASE GIRATORIA P. PRENSA 1599P
Bases giratorias para prensas de tornillo 1599P
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x210x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2219 g |
| Apertura | 125 mm |
| Peso | 2219 g |
| Tipo | regular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,98 € Sin IVA
/ unidad
168,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
