Referencias
Beta Tools:1599F 100
Rubix:798300181000
fabricante:015990100
EAN:8014230699738

Documentos
Detalles de producto : 1599F 100-PRENSAS DE TORNILLO PARALELAS
Tornillos de banco
Cualidades
tornillo de banco
Aplicaciones
Herramientas de corte y mantenimiento general
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 320x160x170 mm |
|---|---|
| Peso neto | 6844 g |
| Peso | 6844 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 100 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,35 € Sin IVA
/ unidad
402,14 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
