Referencias
Beta Tools:1599T 80
Rubix:798168471000
fabricante:015990480
EAN:8014230616735

Documentos
Detalles de producto : 1599T 80-PRENSAS DE TORNILLO PARALELAS
Prensas de tornillo paralelas para taladro
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 310x180x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 3390 g |
| Apertura | 111 mm |
| Peso | 3390 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 80 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
164,48 € Sin IVA
/ unidad
199,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
