1224.100E TORNILLO BANCO 100MM FIJO
1224.E - Tornillos de banco construcción-mantenimiento, base fija
Ver información técnicaReferencias
Facom:1224.100E
Rubix:798525831000
EAN:3148519276404



Detalles de producto : 1224.100E TORNILLO BANCO 100MM FIJO
• Tornillos de banco de fundición con grafito esferoidal, carga de rotura de 700 N/mm² mínima. • Importante base de apoyo de la guía prismática/mandíbula móvil: Ausencia de flexión de la guía, funcionamiento del tornillo de banco garantizado aún con cargas pesadas. • Mandíbulas paralelas intercambiables. Gran resistencia al desgaste, dureza 48/53 HRc. • Mandíbulas en V extraíbles para el apriete de tubos. Dureza 40/46 HRc. • Sistema de ajuste de holgura mediante 2 tornillos complejos. • Palanca de maniobra bruñida.
TORNILLO BANCO 100MM FIJO
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10150 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 435x290x270 mm |
| Peso con embalaje | 10182 g |
| Apertura | 125 mm |
| Peso | 8670 g |
| Tipo | regular |
| Anchura de mordazas | 104 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,81 € Sin IVA
/ unidad
373,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días