Referencias
Beta Tools:1594 250
Rubix:798163012000
fabricante:015940025
EAN:8014230099118

Documentos
Detalles de producto : 1594 250-SARGENTOS DE APRIETE DE PALANCA
Sargentos de apriete de palanca
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 440x225x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2361 g |
| Sujeción | 250 mm |
| Carril | 250 mm |
| Proyección | 145 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,45 € Sin IVA
/ unidad
140,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
