Referencias
Bahco:306804000
Rubix:798316644000
EAN:8413345098816

Documentos
Detalles de producto : 306804000 SARGENTO 400 MM
Cualidades
•Alta resistencia debido al acero para muelles empleado en las guías
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Mordazas de fundición resistentes
Empuñadura en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Tornillo de doble rosca totalmente protegido
La rosca doble multiplica tanto el avance como la capacidad de presión
Mordazas de fundición resistentes
Empuñadura en T de acero
Mecanismo de frenado antideslizante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3530 g |
|---|---|
| Sujeción | 405 mm |
| Peso | 3.55 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,27 € Sin IVA
/ unidad
59,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
