CARRO 1472K5 NARANJA

1472K5

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Bahco:1472K5
Rubix:798982141000
EAN:7314150349463
brand logo
Resumen técnico
Número de cajones5
Carga admisible600 kg
Anchura782 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CARRO 1472K5 NARANJA


Carro HUB de almacenamiento E72 naranja de 26" con cinco cajones de 693 mm x 510 mm x 955 mm

Cualidades

•El carro de herramientas pesado de 5 cajones se basa en una construcción de carcasa de acero macizo de doble pared
Los cajones se abren completamente y están equipados con guías con rodamiento de bolas que se deslizan con gran suavidad y tienen una capacidad de hasta 30 kg
Las ruedas de goma aseguran la máxima estabilidad, haciendo que el carro sea fácil de maniobrar, incluso sobre superficies irregulares
Los paneles laterales perforados permiten al usuario final añadir diferentes accesorios Xpand
Un fuerte y seguro sistema de cierre redondo protege el carro de herramientas contra el robo
El revestimiento en polvo resistente a los arañazos por fuera y por dentro garantiza una alta protección contra el óxido
Los parachoques de esquina protectores contra impactos minimizan la probabilidad de lesiones y de daños a objetos circundantes
La carcasa de doble pared garantiza que los cajones siempre se abran después de que una colisión dañe la pared exterior
Está disponible una amplia gama de insertos de espuma Fit&Go listos para usar con herramientas

Información técnica


Atributos
Número de cajones5
Carga admisible600 kg
Anchura782 mm
Profundidad510 mm
Altura952 mm
Materialacero sólido (construcción de carcasa de doble pared)
Número de elementos1
Colornaranja
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
596,76 Sin IVA
/ unidad
722,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días