2954338 COFRE DE HERRAMIENTA WORKMO AN2, 2 CAJONES AL6, COMPARTIMENTO PARA L-BOXX
Empty Storage Module
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:1110 WM 221
Rubix:798570778000
fabricante:2954338
EAN:4010886947180

Documentos
Detalles de producto : 2954338 COFRE DE HERRAMIENTA WORKMO AN2, 2 CAJONES AL6, COMPARTIMENTO PARA L-BOXX
Tool box module WorkMo B2, 2 drawers H6, compartment for L-BOXX 2 drawers fully extendable suited for GEDORE 1500 ES/1500 CT modules One compartment with locking device for GEDORE L-BOXX® 136 no. 1100 L (not included) Light and sturdy aluminum-plastic mix Compatible with Sortimo® vehicle equipments and load securing Crash testet Load capacity per drawer 30 kg Dimensions: W 526 x D 396 x H 506 mm Drawer size inside: W 418 x D 314 x H 89 mm
Información técnica
Atributos
| Número de cajones | 2 |
|---|---|
| Carga admisible | 30 kg |
| Anchura | 506 mm |
| Profundidad | 396 mm |
| Altura | 526 mm |
| Número de elementos | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
464,78 € Sin IVA
/ unidad
562,38 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días