Referencias
Bahco:97-7
Rubix:799232168000
fabricante:97-7
EAN:7314150366255



Detalles de producto : CABEZA INTERCAMBIABLE BOCA FIJA 7
El inserto se fija a la llave dinamométrica mediante un pasador retráctil con resorte
La gama cubre de 9x12 a 27x36 receptores, de 7 a 90 mm de abertura, de 9 a 3.000 N·m
Los tamaños con * en la longitud de apriete requieren un cálculo del ajuste del par de apriete objetivo
Adecuado para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24
La gama cubre de 9x12 a 27x36 receptores, de 7 a 90 mm de abertura, de 9 a 3.000 N·m
Los tamaños con * en la longitud de apriete requieren un cálculo del ajuste del par de apriete objetivo
Adecuado para llaves 7465, 74W9, 74W14, 74P9, 74P14, IZO-D, TAW9, TAW14, TAW24, TAWM9, TAWM14, TAWM24
Información técnica
Atributos
| Apertura | 7 mm |
|---|---|
| Longitud | 40 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Diámetro | 7 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,74 € Sin IVA
/ unidad
29,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días