7720620 8791-11/16AF
Llave de boca abierta acoplable 16 Z (AF) 8791 - tamaño en pulgadas
Ver información técnicaReferencias
Gedore:8791-11/16AF
Rubix:798181033000
fabricante:7720620
EAN:4002805920183

Detalles de producto : 7720620 8791-11/16AF
Racor de boca abierta 16 Z, 11/16" Para acceder a pernos en lugares estrechos y de difícil acceso, fácil de cambiar Forjado Acero de cromo-vanadio, cromado mate Con pasador expulsor para desbloquear
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Apertura | 11/16' |
| Longitud | 32 mm |
| Tipo | llave de boca abierta |
| Acabado | satén/cromo |
| Diámetro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días