92A.16 LLAVE TUBO ACODADA

92A - Llaves de tubo acodadas métricas

Ver información técnica

Referencias

Facom:92A.16
Rubix:798529172000
EAN:3148516629951
brand logo

Resumen técnico

Apertura16
Longitud145 mm
Tipollave de tubo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 92A.16 LLAVE TUBO ACODADA


• Llaves de tubo acodadas: permite el trabajo en varillas roscadas largas. • Orificio de paso que facilita la utilización de manerales: 160A. • Maneral a utilizar: 160A.1 para las dimensiones de 4 a 23 mm; 160A.2 para las dimensiones de 24 a 32 mm. • Dimensiones métricas: de 4 a 32 mm. • Presentación: cromada satinada.
LLAVE DE TUBO ACODADA 16MM

Información técnica


Atributos
Peso neto190 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)145x55x25 mm
Peso con embalaje190 g
Apertura16
Longitud145 mm
Tipollave de tubo
Acabadosatén/cromo
10,60 Sin IVA
/ unidad
12,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días