Referencias
Beta Tools:141 17
Rubix:798854065000
fabricante:001410017
EAN:8014230942834

Documentos
Detalles de producto : 141 17-LLAVES COMBINADAS RECTAS CARRACA
• Ángulo de volver a agarrar de 5° ISO 21982:2020
Llaves combinadas rectas de horquilla y poligonales de carraca cromadas
Información técnica
Atributos
| Apertura | 13 |
|---|---|
| Longitud | 180 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
