930 24X26-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Llave de apertura fija y variable Beta Tools
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:930 24X26
Rubix:798165035000
fabricante:009300044
EAN:8014230036700



Detalles de producto : 930 24X26-LL DE TUBO DOS BOCAS PESADA
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 215x80x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 384,5 g |
| Apertura | 24x26 |
| Longitud | 173 mm |
| Tipo | llave de tubo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,65 € Sin IVA
/ unidad
50,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
