6070290 6 3/8X7/16AF - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 3/8X7/16
Llaves de dos bocas similar DIN3110
Ver información técnicaReferencias
Gedore:6 3/8x7/16AF
Rubix:798179662000
fabricante:6070290
EAN:4010886607022

Detalles de producto : 6070290 6 3/8X7/16AF - LLAVE FIJA DE DOBLE BOCA 3/8X7/16
Llave de dos bocas fijas nº 6 en pulgadas americanas
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, cabezas rectificadas con precisión, posición de boca 15º, con cabezas planas y mango ovalado antideslizante.
Características: de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromado mate, cabezas rectificadas con precisión, posición de boca 15º, con cabezas planas y mango ovalado antideslizante.
Double open ended spanner 3/8x7/16" Slim pattern, oval shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, heads finely polished, chrome-plated
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 47 g |
|---|---|
| Apertura | 3/8x7/16 |
| Longitud | 157 mm |
| Tipo | llave plana |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,74 € Sin IVA
/ unidad
11,79 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
