02190016 440 16MM LLAVE ESTREL LA ABIERTA
Llave pata de gallo de estrella
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:02190016
Rubix:798260688000
EAN:4018754003389



Documentos
Detalles de producto : 02190016 440 16MM LLAVE ESTREL LA ABIERTA
Llave Crow-Ring
Características: de acero de aleación de cromo, cromado.
Nota: en caso de uso con llaves dinamométricas se debe comprobar la medida interior, y en caso necesario, adaptar el ajuste.
Características: de acero de aleación de cromo, cromado.
Nota: en caso de uso con llaves dinamométricas se debe comprobar la medida interior, y en caso necesario, adaptar el ajuste.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 18x24x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 27 g |
| Apertura | 16 |
| Longitud | 36.1 mm |
| Tipo | llave de pie de cuervo |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,10 € Sin IVA
/ unidad
82,40 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días