482-28 MARTILLO PARA RIVETE 28
Martillos Rivoir Patrón Francés con Mango Antideslizante
Ver información técnicaReferencias
Bahco:482-28
Rubix:798257701000
EAN:7311518025564

Detalles de producto : 482-28 MARTILLO PARA RIVETE 28
Cualidades
-Martillo tipo revólver
Patrón francés
Uso en metal
Mango de primera clase, fresno genuino, grano recto, sin nudos.
Patrón francés
Uso en metal
Mango de primera clase, fresno genuino, grano recto, sin nudos.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 420 g |
|---|---|
| Tipo | martillo de remachador |
| Longitud | 300 mm |
| Peso | 420 g |
| Longitud de cabezal | 27 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,72 € Sin IVA
/ unidad
19,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
