Referencias
Beta Tools:1374F 28
Rubix:798168433000
fabricante:013740428
EAN:8014230469744

Documentos
Detalles de producto : 1374F 28-MARTILLOS TAPICEROS REFORZADO
Martillos de carpintero tipo francés mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 513,5 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 28 mm |
| Longitud | 310 mm |
| Peso | 513.5 g |
| Longitud de cabezal | 108 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,38 € Sin IVA
/ unidad
28,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
