Referencias
Facom:214.R25
Rubix:798530137000
EAN:3148511488058



Detalles de producto : 214.R25 PUNTA
• Cuerpo de acero con dispositivo antirrebote: el cuerpo está lleno de bolas de acero que impiden el rebote posterior al golpe. • Cabezas intercambiables de nailon dureza shore D74. • Estos jets, de gran diámetro, pueden utilizarse directamente con la mano para colocar las piezas de forma delicada.
JET SIN REBOTE DIAM. 25MM
Cualidades
These large diameter jets can be used directly by hand to gently place parts.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 343 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 155x28x28 mm |
| Peso con embalaje | 343 g |
| Tipo | maza |
| Sección | 25 mm |
| Longitud | 153 mm |
| Peso | 330 g |
| Diámetro | 25 mm |
| Forma | cilíndrico |
| Mango | steel |
| Material | steel (body);nylon (nozzles) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días