MARTILLO DE SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX SUPERPLASTICO 100 MM
Martillo de superficie blanda SIMPLEX superplástico
Ver información técnicaReferencias
Rubix-DE:68231100, 9684731100
Rubix:799296935000
fabricante:9684731100
Detalles de producto : MARTILLO DE SUPERFICIE BLANDA SIMPLEX SUPERPLASTICO 100 MM
Cabeza para martillo de superficie blanda de superplástico blanco
Semidura, de superplástico blanco resistente al desgaste, resistente a la grasa, al aceite y a los ácidos.
Irrompible incluso si se golpea contra cantos.
Ideal para obras de pavimento, para colocar bordillos, para la construcción de andamios, hangares y carpas, para trabajos de jardinería y paisajismo, trabajos de chapa , trabajos de desabollamiento, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, montaje de carrocerías, montaje de bastidores , de herramientas de bordes afilados, vallado y para clavar cuñas separadoras.
Semidura, de superplástico blanco resistente al desgaste, resistente a la grasa, al aceite y a los ácidos.
Irrompible incluso si se golpea contra cantos.
Ideal para obras de pavimento, para colocar bordillos, para la construcción de andamios, hangares y carpas, para trabajos de jardinería y paisajismo, trabajos de chapa , trabajos de desabollamiento, trabajos de montaje y reparación en el ámbito automovilístico, montaje de carrocerías, montaje de bastidores , de herramientas de bordes afilados, vallado y para clavar cuñas separadoras.
Mallet head SIMPLEX 100mm Superp.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entregado normalmente en ( 2 ) días