Referencias
Beta Tools:1298RTX 40
Rubix:798171395000
fabricante:012980040
EAN:8014230385556


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1298RTX 40-LL MACHO CON MANGO HUELLA RTX
Llaves macho con mango para tornillos con huella Tamper Resistant Torx®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 129 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | 40 |
| Longitud de hoja | 130 mm |
| Longitud | 130 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,21 € Sin IVA
/ unidad
23,24 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días