Referencias
Bahco:703-4-50
Rubix:798320973000
EAN:7314153017901


Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t4 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
Detalles de producto : 703-4-50 DESTOR PRECSION TORX T4
Destornilladores de precisión para tornillos Torx. Mango: empuñadura de dos componentes. Cabeza giratoria, para que la punta pueda posicionarse correctamente. Colores distintos para facilitar su identificación. Vástago: acero de alta aleación de calidad. Cromado y totalmente templado. Vástago bruñido y mecanizado con precisión para gran exactitud. Indicación de la medida y el tipo en el vástago.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 10 g |
|---|---|
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t4 |
| Longitud de hoja | 50 mm |
| Longitud | 137 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,25 € Sin IVA
/ unidad
9,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 5 ) días