DEST. PRECISION TORX 8X75 AEX.8X75
AEX - Destornilladores Micro-Tech® para tornillos Torx®
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:AEX.8X75
Rubix:798501055000
EAN:3148510049755




Resumen técnico
| Huella | perfil torx |
|---|---|
| Tamaño de huella | t8 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
Documentos
Detalles de producto : DEST. PRECISION TORX 8X75 AEX.8X75
• Presentación: hoja cromada, punta bruñida.
DESTORNILLADOR MICRO 8X75
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 21 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 170x25x25 mm |
| Peso con embalaje | 21 g |
| Huella | perfil torx |
| Tamaño de huella | t8 |
| Longitud de hoja | 75 mm |
| Longitud | 168 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,93 € Sin IVA
/ unidad
9,60 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días