335 1,0X5,5X200MM

Destornillador 335 plano

Ver información técnica
Referencias
Wera:05110008001
Rubix:798263712000
EAN:4013288003355
brand logo
Resumen técnico
Huellaplano
Tamaño de huella1x5,5 mm
Longitud de hoja200 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 335 1,0X5,5X200MM


Destornillador para tornillos de cabeza plana, con varilla redonda

Características: de acero especial de alta aleación con varilla redonda. Además, los destornilladores disponen de un grabado en el cabezal con símbolo de punta y tamaño.

Varilla con Lasertip y superficie microrrugosa. Esto reduce la fuerza de apriete y evita que se deslice de la cabeza del tornillo. Con mango Kraftform de varios componentes, ergonómico, con zonas blandas integradas para un mejor agarre, zonas duras para mayor velocidad de trabajo y - protección anti-giro hexagonal.
Sin punta Lasertip.

Cualidades

Slotted screwdriver -electrician’s blade
Smooth hard zones for high speed turning, soft grip zones for high torque transfer
Hexagonal anti-roll feature against rolling away

Información técnica


Atributos
Huellaplano
Tamaño de huella1x5,5 mm
Longitud de hoja200 mm
Longitud298 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,51 Sin IVA
/ unidad
19,98 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días