Referencias
Beta Tools:1292 10X200
Rubix:798170105000
fabricante:012920027
EAN:8014230382685


Resumen técnico
| Huella | phillips (ph) |
|---|---|
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1292 10X200-DESTORNILLADORES HUELLA CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Phillips®
Cualidades
Screwdrivers for cross head Phillips® screws, chrome-plated, black tip
Aplicaciones
Hand tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 228,6 g |
| Huella | phillips (ph) |
| Tamaño de huella | 10 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 332 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,53 € Sin IVA
/ unidad
27,26 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días