Referencias
Beta Tools:1266BP 8
Rubix:798166961000
fabricante:012660080
EAN:8014230604497

Documentos
Detalles de producto : 1266BP 8-LL MACHO HEX CABEZA ESFERICA
Llaves macho hexagonales con cabeza esférica con mango
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 295x75x45 mm |
|---|---|
| Peso neto | 202 g |
| Tamaño de huella | 8 |
| Longitud de hoja | 160 mm |
| Longitud | 160 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,71 € Sin IVA
/ unidad
17,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
