1-65-096 F/MAX S/D PARALLEL 6.5X150

Destornillador FatMax® 5,5 X 150 mm

Ver información técnica

Referencias

Stanley:1-65-096
Rubix:798223267000
EAN:3253561650963
brand logo

Resumen técnico

Huellaplano
Tamaño de huella6.5
Longitud de hoja150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1-65-096 F/MAX S/D PARALLEL 6.5X150


Descripción Destornillador de electricista con mango bimateria ergonómico y de gran diámetro, lo que ofrece una gran capacidad de torsión. Cuello delgado para una rápida rotación. El mango está moldeado directamente sobre la varilla de acero. Se puede colgar gracias a su agujero en el mango. Código de color en el mango para identificación del tipo de punta.
Destornillador FatMax® 6,5 X 150 mm

Información técnica


Atributos
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)40x40x266 mm
Huellaplano
Tamaño de huella6.5
Longitud de hoja150 mm
Longitud150 mm
5,90 € Sin IVA
/ unidad
7,14 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días