Referencias
Beta Tools:1269PZ 4
Rubix:798171359000
fabricante:012690004
EAN:8014230604763


Resumen técnico
| Huella | impresión múltiple |
|---|---|
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
Documentos
Detalles de producto : 1269PZ 4-DESTORNILLADORES HUELLA DE CRUZ
Destornilladores para tornillos con huella de cruz Pozidriv®-Supadriv®
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 380x115x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 239,6 g |
| Huella | impresión múltiple |
| Tamaño de huella | 4 |
| Longitud de hoja | 200 mm |
| Longitud | 200 mm |
| Acabado | cromado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,79 € Sin IVA
/ unidad
22,74 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días